GNDML2012JX-217J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDML2012JX-217J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240185
GNDML2012JX-217J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240185

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手左[L]FIG2注文コード64240185品番GNDML2012JX-217J
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途
突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)/内部給油
全長(mm)120ねじ皿ねじ:BFTX0414(3.0N・m)溝幅(mm)2適合チップGC□ □20○○-□□勝手左[L]最大溝深さ(mm)17プラグXP02シャンク幅(mm)12シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)34オフセット0レンチ上面用レンチ:LT15-10中心から刃先までの距離(mm)(12)寸法HF(mm)20FIG2頭部LH(mm)26.5
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする