曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
全長(mm)120オフセット0内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
適合チップ
勝手
最大溝深さ(mm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239571GNDLL1212JX-212.5J2GC□ □20○○-□□左[L]12.512
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239580GNDLL1212JX-312.5J3GC□ □30○○-□□左[L]12.512
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239607GNDLL1616JX-216J2GC□ □20○○-□□左[L]1616
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239616GNDLL1616JX-316J3GC□ □30○○-□□左[L]1616
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239625GNDLL2012JX-2212GC□ □20○○-□□左[L]2112
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239641GNDLL2012JX-221J2GC□ □20○○-□□左[L]2112
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239650GNDLL2012JX-3212GC□ □30○○-□□左[L]2112
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239659GNDLL2012JX-321J3GC□ □30○○-□□左[L]2112
50,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
64239869GNDLR1212JX-212.5J2GC□ □20○○-□□右[R]12.512
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239896GNDLR1616JX-216J2GC□ □20○○-□□右[R]1616
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239905GNDLR1616JX-316J3GC□ □30○○-□□右[R]1616
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239921GNDLR2012JX-2212GC□ □20○○-□□右[R]2112
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239930GNDLR2012JX-221J2GC□ □20○○-□□右[R]2112
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239939GNDLR2012JX-3212GC□ □30○○-□□右[R]2112
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239948GNDLR2012JX-321J3GC□ □30○○-□□右[R]2112
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240158GNDML1616JX-212J2GC□ □20○○-□□左[L]1216
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240167GNDML1616JX-312J3GC□ □30○○-□□左[L]1216
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240176GNDML2012JX-2172GC□ □20○○-□□左[L]1712
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240185GNDML2012JX-217J2GC□ □20○○-□□左[L]1712
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240201GNDML2012JX-3173GC□ □30○○-□□左[L]1712
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240210GNDML2012JX-317J3GC□ □30○○-□□左[L]1712
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240420GNDMR1616JX-212J2GC□ □20○○-□□右[R]1216
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240429GNDMR1616JX-312J3GC□ □30○○-□□右[R]1216
40,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240438GNDMR2012JX-2172GC□ □20○○-□□右[R]1712
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240447GNDMR2012JX-217J2GC□ □20○○-□□右[R]1712
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240456GNDMR2012JX-3173GC□ □30○○-□□右[R]1712
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240465GNDMR2012JX-317J3GC□ □30○○-□□右[R]1712
50,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする