曜日別特売
SRGS-M3-6 ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64242956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGS-M3-6 ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64242956
SRGS-M3-6 ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64242956
SRGS-M3-6 ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64242956

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ0.5
寸法L(mm)6
内容量1個注文コード64242956品番SRGS-M3-6
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10寸法D1(mm)5.7寸法L(mm)6寸法L1(mm)1.65寸法M(mm)M3ねじピッチ0.5適合ビットSRGB-3適合マグネットドライバSRD-6.35ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする