曜日別特売
KTCM-27-M4-32-1.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTCM-27-M4-32-1.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244925
KTCM-27-M4-32-1.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244925
KTCM-27-M4-32-1.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244925

トルクコントロールノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個M並目M4寸法D(mm)27注文コード64244925品番KTCM-27-M4-32-1.5
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。

寸法d(mm)10寸法D(mm)27寸法d2(mm)19寸法h(mm)9.5寸法H(mm)35寸法Lm(mm)32寸法M(mm)M4M並目M4ねじピッチ0.7締付トルク(N・m)1.5ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする