曜日別特売
66590-1 ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子66590-1 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64245450

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子66590-1 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
64245450
品番
66590-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate VI シリーズ
Multimate VI シリーズの非絶縁信号圧着コンタクトは、ステンレススチール製スプリングとスズめっき真鍮ボディを備えています。 Multimate VI シリーズ(コンタクトサイズ 16 )は、次のコネクタに使用することができます。 G シリーズ Mシリーズディープメイティング(M-DM) CPC Metrimate Econoseal

仕様
●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type VI●併用可能製品:Gシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:21.06mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:66590-1●コード番号:782-9902
アズワン品番
65-7530-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする