曜日別特売
AE15-141 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-141シリーズ 長野計器 64245626

AE15-141 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-141シリーズ 長野計器 64245626
AE15-141 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-141シリーズ 長野計器 64245626

普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-141シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64245626品番AE15-141
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする