曜日別特売
SRWFS-M8-50 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRWFS-M8-50 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246675
SRWFS-M8-50 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246675
SRWFS-M8-50 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246675

トライウィング皿小ねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)50
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード64246675品番SRWFS-M8-50
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
寸法D1(mm)15.8寸法L(mm)50寸法L1(mm)4.65寸法M(mm)M8ねじピッチ1.25適合ビットSRWB-7材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする