LFDF-120-M12-SG テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFDF-120-M12-SG テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247104
LFDF-120-M12-SG テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247104
LFDF-120-M12-SG テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247104

テンションレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)120M並目M12注文コード64247104品番LFDF-120-M12-SG
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。

寸法d(mm)16寸法D(mm)32寸法h(mm)29.5寸法H(mm)41.5寸法H'(mm)44寸法Lf(mm)14寸法M(mm)M12M並目M12寸法R(mm)120寸法s(mm)2ねじピッチ1.75最大荷重(N)320最大締付力(kN)23歯数26ねじ規格並目色(本体)SG材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
注意
※回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因となるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする