462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068

462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068
462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068
462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068
462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068
462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068
462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068
462218【ワケあり】 エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% レップ 64248068

エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100%

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚ブルー注文コード64248068品番462218【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,6981,398

毎日を楽しむカジュアルエプロンシリーズ。前紐タイプのエプロン。トリコロールカラーの紐がアクセント。ポケット2個付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応。

用途エプロン、前掛けとして。 前紐 前結び 前で結ぶ 紐 おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 無地 綿100 ポケット 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン 作業用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質綿100%ブルー着丈(cm)73身幅(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする