Optibelt
Optibeltの ワッシャー・スペーサー
Optibeltの ブッシュ
テーパーブッシュ 70mm 89mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64248111
品番
3535-70【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:70mm●長さ:89mm●コード番号:236-8543
アズワン品番
65-7871-93