FSC
HKW タイプライター風メカニカルキーボード 青軸 JIS規格 109キー USB有線 日本語キーボード(アンティーク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64248400
品番
WE-TYPKBJIS-AN【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,827
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
アンティーク
キー配列
日本語109キー
キー方式
メカニカル
インターフェイス
USB
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)