曜日別特売
OD-001-R【ワケあり】 布テープカラーOD-001 オカモト[安全靴・作業靴] 64248610

布テープカラーOD-001

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(30巻)基材スフ+ポリエステル注文コード64248610品番OD-001-R【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,720販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。

用途重梱包商品状態※理由あり(未使用・未開封)レッドテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2基材スフ+ポリエステル粘着剤ゴム系粘着力3.5N/10mm特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番356-2301質量(g)315粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)44.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする