RDM-3-L-AR-GR デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDM-3-L-AR-GR デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248994
RDM-3-L-AR-GR デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248994
RDM-3-L-AR-GR デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248994

デジタルポジションインジケータ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
回転方向L
読取方向AR
色(本体)GR
内容量1個注文コード64248994品番RDM-3-L-AR-GR
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型タイプのインジケータ。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレンピッチ3最高回転数(min-1[r.p.m])1500回転方向L色(本体)GR読取方向AR1回転表示003
注意
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする