※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
4
3
4
5
6
8
ねじピッチ
0.45
0.35
0.45
0.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64249247
品番
SNZT-M2.5-4
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
寸法D1(mm)
3.8
寸法L(mm)
4
寸法L1(mm)
0.8
寸法M(mm)
M2.5
ねじピッチ
0.45
最大締付トルク(N・m)
0.29
材質
(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目