SVPT-M3-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVPT-M3-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249396
SVPT-M3-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249396
SVPT-M3-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249396

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1個注文コード64249396品番SVPT-M3-10
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について

用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
寸法d(mm)1.2寸法D1(mm)5.5寸法L(mm)10寸法L1(mm)2寸法M(mm)M3ねじピッチ0.5材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする