AV-D30-35A101-50 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV-D30-35A101-50 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250123
AV-D30-35A101-50 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250123
AV-D30-35A101-50 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250123
AV-D30-35A101-50 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250123

ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個モデル101注文コード64250123品番AV-D30-35A101-50
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
メンテナンスフリー。

用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機寸法L(mm)350アームを動かす力(N)22.2モデル101最大荷重(N)1000最大積載荷重(kg)7.48kg最大動荷重(N)66色(本体)トルク(N・m)(左右方向)2.3、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
注意
※[[AV-D30-A]]を取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。
※最大耐荷重を超える荷重で[[AV-D30-A]]を操作したり、負荷を加えないようにしてください。[[AV-D30-A]]が破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする