エスコ
防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1巻
注文コード
64252197
品番
EA911AE-61
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様
●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品
アズワン品番
65-9307-62