※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレス回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法M(mm)
M6
M6
M8
M10
寸法D(mm)
18
18
22
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64252406
品番
GDPS-18-M6-NI
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法B(mm)
3
寸法d(mm)
14.5
寸法D(mm)
18
寸法d1(mm)
10
寸法e(mm)
2.5
寸法h(mm)
56
寸法H(mm)
58.5
寸法h1(mm)
19
寸法Lm(mm)
13
寸法M(mm)
M6
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目
材質
(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303