KEHS-40-M6-A4-HD ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-40-M6-A4-HD ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252948
KEHS-40-M6-A4-HD ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252948
KEHS-40-M6-A4-HD ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252948

ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個M並目M6寸法D(mm)40注文コード64252948品番KEHS-40-M6-A4-HD
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨

寸法d(mm)18寸法D(mm)40寸法d1(mm)18.8寸法H(mm)30.5寸法Lf(mm)12寸法M(mm)M6M並目M6寸法s(mm)15ねじピッチ1適合カラーFSRN-18-14-2-HDねじ規格並目材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする