※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個M並目M10寸法D(mm)50注文コード64252984品番KEHS-50-M10-A4-HD
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨