曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691305540002 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64253089

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64253089
品番
691305540002
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)値下げ
939

WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ

仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●深さ:8.6mm●コード番号:185-4217
アズワン品番
65-7713-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする