基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ
- 仕様
- ●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●深さ:8.6mm●コード番号:185-4217
- アズワン品番
- 65-7713-21
- 内容量
- 1袋(5個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















