FSP-200V-B-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSP-200V-B-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253456
FSP-200V-B-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253456
FSP-200V-B-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253456

スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64253456品番FSP-200V-B-HSR
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

縮尺が1/2の縦型スケールプレート。
10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
角部はRです。容易に剥がれません。

材質(本体)SUS304寸法L(mm)108寸法L1(mm)100
注意
※[[FSP-V-HSR]]スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする