曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691304300003 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 64253640

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64253640
品番
691304300003
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298

WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル

仕様
●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4409
アズワン品番
65-7520-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする