FSS-300-L-BK スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSS-300-L-BK スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253964
FSS-300-L-BK スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253964
FSS-300-L-BK スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253964

スケールステッカ(横型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)308
読取方向ゼロ点右
内容量1個注文コード64253964品番FSS-300-L-BK
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
角部はRです。容易に剥がれません。

寸法L(mm)308寸法L1(mm)300読取方向ゼロ点右色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
注意
※[[FSS]]スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする