LSNSG-50 クレビス Festo 64254270

クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64254270品番LSNSG-50
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Festo クレビスフット LSNSG-50 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g 材料
RoHS に適合しています(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0908アズワン品番65-8010-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする