SAMTEC
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
64254324
品番
MPSC-02-24-02-01-01-L-RA-LC
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5116
アズワン品番
65-7570-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表