曜日別特売
QMS-026-01-SL-D-RA-MG 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC 64255128

基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード64255128品番QMS-026-01-SL-D-RA-MG
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QMS-026-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8969アズワン品番65-7690-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする