8/23より値下げ!現場を応援
AMPHENOL
RFターミネータ プラグ 4GHz
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64256047
品番
000-46650-51RFX
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
値下げ
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448
アズワン品番
65-7716-68