日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本(325mm)
1本(325mm)
1本(325mm)
1本(10000mm)
1本(1000mm)
1本(100mm)
1本(1100mm)
1本(1200mm)
1本(125mm)
1本(1300mm)
1本(1400mm)
1本(1500mm)
1本(150mm)
1本(1600mm)
1本(1700mm)
1本(175mm)
1本(1800mm)
1本(1900mm)
1本(2000mm)
1本(200mm)
1本(2100mm)
1本(2200mm)
1本(225mm)
1本(2300mm)
1本(2400mm)
1本(2500mm)
1本(250mm)
1本(2600mm)
1本(2700mm)
1本(275mm)
1本(2800mm)
1本(2900mm)
1本(3000mm)
1本(300mm)
1本(3500mm)
1本(350mm)
1本(375mm)
1本(4000mm)
1本(400mm)
1本(425mm)
1本(4500mm)
1本(450mm)
1本(475mm)
1本(5000mm)
1本(500mm)
1本(525mm)
1本(5500mm)
1本(550mm)
1本(575mm)
1本(6000mm)
1本(600mm)
1本(625mm)
1本(6500mm)
1本(650mm)
1本(675mm)
1本(7000mm)
1本(700mm)
1本(725mm)
1本(7500mm)
1本(750mm)
1本(775mm)
1本(8000mm)
1本(800mm)
1本(825mm)
1本(8500mm)
1本(850mm)
1本(875mm)
1本(9000mm)
1本(900mm)
1本(925mm)
1本(9500mm)
1本(950mm)
1本(975mm)
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(325mm)
注文コード
64256319
品番
SMAP-SMAP-3D白-325
参考基準価格(税別)
¥3,101
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-25℃~80℃
仕様
両端SMAP
長さ(mm)
325
形状
ストレート
ケーブル
3D-XV(白)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表