SMAP-SMAP-3D白-475 中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル 日本エレパーツ 64256380

中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(475mm)
1本(475mm)
1本(10000mm)
1本(1000mm)
1本(100mm)
1本(1100mm)
1本(1200mm)
1本(125mm)
1本(1300mm)
1本(1400mm)
1本(1500mm)
1本(150mm)
1本(1600mm)
1本(1700mm)
1本(175mm)
1本(1800mm)
1本(1900mm)
1本(2000mm)
1本(200mm)
1本(2100mm)
1本(2200mm)
1本(225mm)
1本(2300mm)
1本(2400mm)
1本(2500mm)
1本(250mm)
1本(2600mm)
1本(2700mm)
1本(275mm)
1本(2800mm)
1本(2900mm)
1本(3000mm)
1本(300mm)
1本(325mm)
1本(3500mm)
1本(350mm)
1本(375mm)
1本(4000mm)
1本(400mm)
1本(425mm)
1本(4500mm)
1本(450mm)
1本(5000mm)
1本(500mm)
1本(525mm)
1本(5500mm)
1本(550mm)
1本(575mm)
1本(6000mm)
1本(600mm)
1本(625mm)
1本(6500mm)
1本(650mm)
1本(675mm)
1本(7000mm)
1本(700mm)
1本(725mm)
1本(7500mm)
1本(750mm)
1本(775mm)
1本(8000mm)
1本(800mm)
1本(825mm)
1本(8500mm)
1本(850mm)
1本(875mm)
1本(9000mm)
1本(900mm)
1本(925mm)
1本(9500mm)
1本(950mm)
1本(975mm)
内容量1本(475mm)注文コード64256380品番SMAP-SMAP-3D白-475
参考基準価格(税別)¥3,227販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-25℃~80℃

仕様両端SMAP長さ(mm)475形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする