長岡特殊電線
多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
64256537
品番
CHC 2X0.5
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
100 V CHCデータケーブル
PCと他の関連デバイス間の信号通信
仕様
●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.5 mm2●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:20 / 0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:37.8 Ω/km●コード番号:392-3568
アズワン品番
65-7472-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表