曜日別特売
LDMS-5-32-LWP20-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-5-32-LWP20-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258828
LDMS-5-32-LWP20-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258828
LDMS-5-32-LWP20-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258828

クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプLDMS-5-32-LWP20-CR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法Lm(mm)32
寸法M(mm)M5
内容量1個注文コード64258828品番LDMS-5-32-LWP20-CR
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法B(mm)
5.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法Dw(mm)
20
寸法h(mm)
24.5
寸法H(mm)
34
寸法H'(mm)
37.5
寸法Lm(mm)
32
寸法M(mm)
M5
M並目
M5
寸法R(mm)
45
寸法s(mm)
4
寸法s1(mm)
4
寸法tw(mm)
2
ねじピッチ
0.8
最大荷重(N)
60
最大締付力(kN)
3.9
歯数
18
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ねじ規格
並目
寸法Lw(mm)
2
色(本体)
CR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする