DNMG150408N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64258875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150408N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64258875
DNMG150408N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64258875

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8[08]逃げ角(°)0[N]注文コード64258875品番DNMG150408N-LU AC8115P
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ネガティブインサートです。

用途仕上切削適合0切刃長さ(mm)15.5精度M寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08チップ色金色切刃(mm)15コーティングAC8115PブレーカLUコーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありブレーカすくい角(°)10使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.15商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする