画像準備中

三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64260377 品番DG2SV2TB
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。
デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。
3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。
スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。
配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。
共締め作業レスによる作業性向上を実現します。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。

用途
サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール 適合規格UL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×34×28.2 端子間ピッチ(mm)3.5 接続ケーブル(シンクタイプ)DG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50、(ソースタイプ)DG4SV2CB05-P01、DG4SV2CB10-P01、DG4SV2CB50-P01 配線方式シンク/ソース共用 端子数端子15点 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J4-B、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J4-GF(RJ)、MR-J5-G、MR-J3-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする