曜日別特売
229341 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 64260527

229341 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 64260527
229341 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 64260527
229341 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 64260527

組織培養フラスコ(ベントキャップ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
64260527
品番
229341
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。
便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。
大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。
セルスクレーパーへのアクセスも容易です。
安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能
フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易
ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用
厚く、耐久性のある壁面です。

仕様
●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mm
アズワン品番
65-8119-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする