CNMG120412N-UP AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64260677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-UP AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64260677
CNMG120412N-UP AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64260677

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)1.2[12]ブレーカUPコーティングAC6135M注文コード64260677品番CNMG120412N-UP AC6135M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ネガティブインサートです。

用途
軽~中切削
適合1切刃長さ(mm)12.9精度M寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08チップ色茶色切刃(mm)12コーティングAC6135MブレーカUPコーナー半径(mm)1.2[12]穴の有無ありブレーカすくい角(°)10使用インサート菱形[C]高さ許容差(mm)±0.13商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする