LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262897
LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262897
LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64262897

クランプレバー(スラストパッドつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)20色(本体)OR寸法D1(mm)21注文コード64262897品番LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法d1(mm)12.8寸法D1(mm)21寸法e(mm)4.3寸法h(mm)31寸法H(mm)45寸法H'(mm)49寸法Lm(mm)20寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)63寸法s(mm)6.5ねじピッチ1.5歯数24ねじ規格並目色(本体)OR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする