SMDT1910MEL ACX80 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64262926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)19.1注文コード64262926品番SMDT1910MEL ACX80
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。
鋳鉄のコバ欠けを改善。
再研磨可能。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途
ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。
被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金ヘッド形状刃先交換:MELコーティングDEXコート給油方式内部給油式適合ホルダSMDH190□油穴あり寸法LF(mm)10.1材種ACX80刃径(mm)19.1寸法PL(mm)3.5FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする