SMDT1950MSL ACT100 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64263057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDT1950MSL ACT100 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64263057
SMDT1950MSL ACT100 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64263057

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)19.5注文コード64263057品番SMDT1950MSL ACT100
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLヘッド長(mm)13.5コーティングNXコート給油方式内部給油式適合ホルダSMDH190□油穴付き(2穴)寸法LF(mm)10.1材種ACT100刃径(mm)19.5寸法PL(mm)3.5FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする