曜日別特売
VCMT110304N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCMT110304N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264956
VCMT110304N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64264956

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.4[04]逃げ角(°)7[C]注文コード64264956品番VCMT110304N-SU AC6145M
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポジティブインサートです。

用途軽切削適合1切刃長さ(mm)11.1精度M寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-チップ色茶色切刃(mm)11コーティングAC6145MブレーカSUコーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無ありブレーカすくい角(°)8使用インサート菱形[V]高さ許容差(mm)-商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)35逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする