AOMT170550PEER-G ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64265358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AOMT170550PEER-G ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64265358
AOMT170550PEER-G ACS3000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64265358

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)切刃長さ(mm)18.0コーナー半径(mm)5注文コード64265358品番AOMT170550PEER-G ACS3000
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準インサートです。

用途
汎用~断続加工
形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)18.0精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティングACS3000みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)5加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
注意
※インサート使用時にボディの修正が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする