曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

標準インサートです。

用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎内容量1セット(10個)
注意
※インサート使用時にボディの修正が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。
全13種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
勝手
内接円許容差(mm)
コーティング
みぞ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64265270AOMT170524PEER-G ACS300019.5右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265279AOMT170530PEER-G ACS100019.5右[R]±0.05~±0.15ACS1000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265288AOMT170530PEER-G ACS250019.5右[R]±0.05~±0.15ACS2500T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265297AOMT170530PEER-G ACS300019.5右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265306AOMT170540PEER-G ACS100019.5右[R]±0.05~±0.15ACS1000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265315AOMT170540PEER-G ACS250019.5右[R]±0.05~±0.15ACS2500T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265331AOMT170540PEER-G ACS300019.5右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265340AOMT170550PEER-G ACS100018.0右[R]±0.05~±0.15ACS1000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265349AOMT170550PEER-G ACS250018.0右[R]±0.05~±0.15ACS2500T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265358AOMT170550PEER-G ACS300018.0右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265367AOMT170564PEER-G ACS300018.0右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314288AOMT11T324PEER-G ACS300012.7なし[N]±0.08AC6135MG
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314297AOMT11T332PEER-G ACS300012.7なし[N]±0.08AC6145MG
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする