曜日別特売
CCMT120408N-SU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120408N-SU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265699
CCMT120408N-SU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265699

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8[08]逃げ角(°)7[C]注文コード64265699品番CCMT120408N-SU AC8115P
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポジティブインサートです。

用途軽切削適合1切刃長さ(mm)12.9精度M寸法D1(Φmm)5.5勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08チップ色金色切刃(mm)12コーティングAC8115PブレーカSUコーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありブレーカすくい角(°)8使用インサート菱形[C]高さ許容差(mm)±0.13商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする