曜日別特売
SCMT120408N-SU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT120408N-SU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265760
SCMT120408N-SU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64265760

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64265760品番SCMT120408N-SU AC8115P
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポジティブインサートです。

用途
軽切削
適合1切刃長さ(mm)12.7精度M寸法D1(Φmm)5.5勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08チップ色金色切刃(mm)12コーティングAC8115PブレーカSUコーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありブレーカすくい角(°)8使用インサート正方形[S]高さ許容差(mm)±0.13商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする