曜日別特売
LHMS-3-10-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-3-10-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266756
LHMS-3-10-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266756
LHMS-3-10-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64266756

クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Lm(mm)10
寸法M(mm)M3
寸法R(mm)45
内容量1個注文コード64266756品番LHMS-3-10-CR
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法Lm(mm)10寸法M(mm)M3M並目M3寸法R(mm)45寸法s(mm)4ねじピッチ0.5最大荷重(N)13最大締付力(kN)1.4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする