曜日別特売
LHMS-6B-50-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHMS-6B-50-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267054
LHMS-6B-50-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267054
LHMS-6B-50-CR クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64267054

クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Lm(mm)50
寸法M(mm)M6
寸法R(mm)63
内容量1個注文コード64267054品番LHMS-6B-50-CR
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法h(mm)31寸法H(mm)28.5寸法H'(mm)32.5寸法Lm(mm)50寸法M(mm)M6M並目M6寸法R(mm)63寸法s(mm)6.5ねじピッチ1最大荷重(N)72最大締付力(kN)5.5歯数24ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする