※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
コーティング
AC5025S
切刃長さ(mm)
12.9
注文コード
64267248
品番
CNGG120408N-SU AC5025S
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーティング・切刃長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小切込み高送りに効果発揮。
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
12.9
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
12
コーティング
AC5025S
みぞ穴
G
ブレーカ
SU
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
13
ブレーカの有無
両面
使用インサート
菱形[C]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。