WDXT125012-M ACM300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT125012-M ACM300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267887
WDXT125012-M ACM300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64267887

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64267887品番WDXT125012-M ACM300
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
幅(mm)12.4厚さ(mm)5.0コーティングACM300給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX370D○S40~450D○S40)/PDL型2D・3D用(PDL400D○S40)/PCT型3D・5D用(PCT400D○S42)コーナー半径(mm)RE:1.2、RE2:3.2FIG4
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする