曜日別特売
CPGT080204N-SD AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64267948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPGT080204N-SD AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64267948
CPGT080204N-SD AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64267948

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.4[04]コーティングAC5025S注文コード64267948品番CPGT080204N-SD AC5025S
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

段付き平行型の研ぎつけタイプ。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08コーティングAC5025Sみぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする